Motion
UT006-025-0-RM060-19

BOSTON GEAR
UT006-025-0-RM060-19

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #14108873
No. Fabricante UT006-025-0-RM060-19
Precio7,715.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT006-025-0-RM060-19

25:1 Reducción, 25:1 Relación, Tamaño de Entrada 19 mm
Artículo MI #14108873
No. Fabricante UT006-025-0-RM060-19
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
Precio7,715.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    006
  • Tamaño de entrada
    19 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Peso
    2.4948 kg, 5.50 lb

Detalles

  • Relación real
    25:1
  • Estilo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    42-114347-L444
  • Número de Upc del fabricante
    194208176336
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    194208176336

Descripción general

Descripción del fabricante
UT006-025-0-RM060-19 CAJA DE ENGRANAJES PLANETARIA -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"