Motion
FWA718A-100-B5-G

BOSTON GEAR
FWA718A-100-B5-G

100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14108914
No. Fabricante FWA718A-100-B5-G
Precio3,549.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA718A-100-B5-G

100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda
Artículo MI #14108914
No. Fabricante FWA718A-100-B5-G
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
Precio3,549.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80 B5
  • Relación
    100:1
  • Peso
    27.1 lb, 12.29 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16687-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA718A-100-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"