Motion
HRF738-20E-B9-H-P23

BOSTON GEAR
HRF738-20E-B9-H-P23

20:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #14108930
No. Fabricante HRF738-20E-B9-H-P23
Precio8,579.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HRF738-20E-B9-H-P23

20:1 Relación, Distancia central de 3.7500 pulg., Entrada de conexión rápida frontal en C, Salida hueca, Tamaño de salida de 1.4375 pulg., Salida doble
Artículo MI #14108930
No. Fabricante HRF738-20E-B9-H-P23
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
Precio8,579.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    738
  • Distancia al centro
    3.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    738
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    118.1 lb, 53.57 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16698
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HRF738-20E-B9-H-P23 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"