Motion
UT075-004-S (19MM EJE)

BOSTON GEAR
UT075-004-S (19MM SHAFT)

04:1 Reducción, 4:1 relación, diámetro de eje de salida de 19 mm
Artículo MI #14109131
No. Fabricante UT075-004-S (19MM SHAFT)
Price$7,475.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
UT075-004-S (19MM SHAFT)

04:1 Reducción, 4:1 relación, diámetro de eje de salida de 19 mm
Artículo MI #14109131
No. Fabricante UT075-004-S (19MM SHAFT)
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
Price$7,475.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    075
  • Relación nominal
    4:1
  • Diámetro del eje de salida
    19 mm
  • Tamaño de salida
    19 mm
  • Relación
    4:1
  • Peso
    0.02 lb

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    42-216-707
  • Número de Upc del fabricante
    781711214930
  • Reducción
    04:1
  • Serie
    UT
  • UPC_NO
    781711214930

Descripción general

Descripción del fabricante
UT075-004-S (19MM EJE) UT075-004-S (19

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo