Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la caja738
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante738
- Relación nominal400:1
- Relación400:1
- Peso119.1 lb, 54.02 kg
Details
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW13889
- Dirección de salidaIzquierda
- Tipo de salidaSólido
- Kit de base estándarKit B5
Descripción general
Descripción del fabricante
FWA738B-400KE-B5-G1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad