Motion
2482-20
2482-20 Milwaukee - M12 COMBUSTIBLE 1/2" X 18" Bandfile
Artículo MI #14114249
No. Fabricante 2482-20
Price$326.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2482-20 Milwaukee - M12 COMBUSTIBLE 1/2" X 18" Bandfile
Artículo MI #14114249
No. Fabricante 2482-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$326.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Peso
    2.01 lb
  • Ancho de corte
    4.9000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    El M12 FUEL 1/2” X 18” Bandfile es el primer archivo de banda inalámbrico que ofrece rendimiento neumático, tamaño y características para usuarios profesionales de automoción, industria y metalurgia. Este archivo de banda MILWAUKEE ofrece la eliminación de soldadura puntual más rápida al aprovechar la tecnología de motor sin escobillas POWERSTATE. El archivo de banda inalámbrico ofrece UNMATCHED CONTROL con un ajuste de dos velocidades, función de avance/retroceso, un botón de bloqueo y un disparador de velocidad variable. El Milwaukee M12 FUEL Bandfile tiene una rotación de brazo 360⁰ sin herramientas y proporciona MAYOR MOVILIDAD Y ACCESO. Con la batería M12 REDLITHIUM XC4.0 , este producto elimina hasta 50 soldaduras puntuales por carga.
  • Batería incluida
    No
  • Tensión de la batería
    12 V
  • Cargador incluido
    No
  • Material
    Nylon relleno de vidrio, goma
  • Tipo de potencia
    Batería de iones de litio
  • UPC_NO
    045242636457

Descripción general

Descripción del fabricante
2482-20 M12 COMBUSTIBLE 1/2" X 18" BANDA -
  • La mejor tasa de evacuación de soldadura por puntos de su clase
  • 2 Ajustes de ajuste de velocidad (Alto 3,600 SFM; Bajo 1,800 SFM)
  • Adelante y atrás
  • Botón de bloqueo
  • Disparador de velocidad variable
  • Rotación del brazo libre de herramientas
  • Rotación del brazo de 360 grados
  • Ajuste de alineación de la correa
  • Rueda de contacto reemplazable
  • Incluye: (2) correas de lijado de grano 60 de 1/2" x 18"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs