Motion
29413EXS1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #14118261
No. Fabricante 29413EXS1
Precio2,361.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #14118261
No. Fabricante 29413EXS1
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
Precio2,361.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    520 kN
  • Lubricación
    Lubricado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    EXS1
  • Capacidad de carga estática
    1110 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29413EXS1 BRG RODILLO DE EMPUJE ESFÉRICO

También puede gustarle