Motion
29428EXS1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 140 mm, 280 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #14118271
No. Fabricante 29428EXS1
Precio7,417.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 140 mm, 280 mm OD, 85 mm Ancho
Artículo MI #14118271
No. Fabricante 29428EXS1
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
Precio7,417.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    85 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    1760 kN
  • Lubricación
    Lubricado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Serie
    EXS1
  • Capacidad de carga estática
    4350 kN
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
29428EXS1 BRG RODILLO DE EMPUJE ESFÉRICO

También puede gustarle