Especificaciones
Dimensiones
- Ancho ajustado para anillo en V0.4724 pulg.
- Ancho general0.5709 pulg., 14.50 mm
- Ancho del asiento del sello0.3543 pulg.; 9 mm
- Rango de diámetro interior o ejeDe 6.8897 a 7.2834 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de diseñoVA
- Material labialViton
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150 °C, -4 a 302 °F