Motion
199 VA V
7.6771 a 8.2677 pulg. de rango de eje, material Viton
Artículo MI #14119424
No. Fabricante 199 VA V
Precio539.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7.6771 a 8.2677 pulg. de rango de eje, material Viton
Artículo MI #14119424
No. Fabricante 199 VA V
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
Su precio$539.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho ajustado para anillo en V
    0.4724 pulg.
  • Ancho general
    0.5709 pulg., 14.50 mm
  • Ancho del asiento del sello
    0.3543 pulg.; 9 mm
  • Rango de diámetro interior o eje
    De 7.6771 a 8.2677 pulg.
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    Viton
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 150 °C, -4 a 302 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
JUNTA DE ANILLO EN V DE 199 VA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good