Motion
241/560  ECAK30/C083W33

SKF
241/560 ECAK30/C083W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #14119430
No. Fabricante 241/560 ECAK30/C083W33
Precio216,103.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/560 ECAK30/C083W33

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #14119430
No. Fabricante 241/560 ECAK30/C083W33
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
Precio216,103.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    355 mm
  • Peso
    1984.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    320 rpm
  • Velocidad máxima
    320 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/560 ECAK30/C083W33 RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos