Motion
314833 B/U2

SKF
314833 B/U2

Cojinetes cilíndricos de rodillos: 5.1180 pulg. de D.I., 11.8110 pulg. de D.E., 6.7970 pulg. de ancho
Artículo MI #14119436
No. Fabricante 314833 B/U2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
314833 B/U2

Cojinetes cilíndricos de rodillos: 5.1180 pulg. de D.I., 11.8110 pulg. de D.E., 6.7970 pulg. de ancho
Artículo MI #14119436
No. Fabricante 314833 B/U2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.1180 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    172.64 mm
  • Ancho del anillo exterior
    172.64 mm
  • Exterior Diámetro  
    11.8110 pulg.
  • En general Ancho  
    6.7970 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
314833 B/U2 CORONA CILÍNDRICA DE RODILLO
  • Calidad de superprecisión para tolerancias de salto Tolerancias muy ajustadas para la altura de sección transversal Diseñado para cargas altas