Motion
60X90  MUD11 R

CR SEALS (SKF)
60X90 MUD11 R

Diámetro de eje de 60 mm, 90 mm OD, diseño MUD11 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #14119456
No. Fabricante 60X90 MUD11 R
Precio38.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
60X90 MUD11 R

Diámetro de eje de 60 mm, 90 mm OD, diseño MUD11 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #14119456
No. Fabricante 60X90 MUD11 R
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
Su precio$38.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Peso
    0.2205 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    MUD11
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Material
    Goma de nitrilo
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    0.63 m/s;124.016 pies/min
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 80 °C, -40 a 176 °F
  • Material del resorte
    Acero al carbono según EN 10270-1

Descripción general

Descripción del fabricante
60X90 MUD11 R SELLO DE CABEZA PEQUEÑA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo