Motion
BT-3001-16-25

SKF
BT-3001-16-25

Transferencia de bolas - Serie BT, 19 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #14119494
No. Fabricante BT-3001-16-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-3001-16-25

Transferencia de bolas - Serie BT, 19 mm Diámetro de la bola, Bola de acero inoxidable y Material de la bola de la carcasa bañada en zinc
Artículo MI #14119494
No. Fabricante BT-3001-16-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    19 mm
  • Longitud del poste
    25 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero inoxidable y carcasa chapada en zinc
  • Montaje
    Perno roscado de altura ajustable
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG 3001-16-25 LINEAL BT
  • Bola de acero inoxidable y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable M8 Rosca - 25mm longitud
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno