Motion
BTM 110  ATN9/DBAVQ496

SKF
BTM 110 ATN9/DBAVQ496

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 170 mm OD
Artículo MI #14119498
No. Fabricante BTM 110 ATN9/DBAVQ496
Precio5,090.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTM 110 ATN9/DBAVQ496

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 110 mm, 170 mm OD
Artículo MI #14119498
No. Fabricante BTM 110 ATN9/DBAVQ496
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
Precio5,090.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    9.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    12814 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTM
  • Capacidad de carga estática
    30799 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTM 110 ATN9/DBAVQ496 PRECISION BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno