Motion
F4BSS 30M-YTPSS

SKF
F4BSS 30M-YTPSS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14119554
No. Fabricante F4BSS 30M-YTPSS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BSS 30M-YTPSS

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 30 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #14119554
No. Fabricante F4BSS 30M-YTPSS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    82.60 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    F4BSS
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSS 30M-YTPSS 4 PERNO SS COMIDA Y BEV

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good