Motion
IR 7X10X10.5

SKF
IR 7X10X10.5

Anillo interior - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #14119586
No. Fabricante IR 7X10X10.5
Precio25.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 7X10X10.5

Anillo interior - Orificio de 7 mm, 10 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #14119586
No. Fabricante IR 7X10X10.5
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
Precio25.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 7X10X10.5 es un anillo interior con un diámetro interior de 7 mm y un diámetro exterior de 10 mm; no se especifica el ancho total, con un peso de 0.007 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA IR 7X10X10.5 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"