Motion
NATR 8 PP

SKF
NATR 8 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 8 mm
Artículo MI #14119722
No. Fabricante NATR 8 PP
Precio88.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 8 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 8 mm
Artículo MI #14119722
No. Fabricante NATR 8 PP
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
Precio88.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Peso
    0.092 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1027 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Serie
    NATR

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR 8 PÁG. RODILLO AGUJA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"