Motion
DISA-P2B-TRB-2 3/16

TIMKEN
DISA-P2B-TRB-2 3/16

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 2-3/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #14119756
No. Fabricante DISA-P2B-TRB-2 3/16
Precio1,370.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DISA-P2B-TRB-2 3/16

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 2-3/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #14119756
No. Fabricante DISA-P2B-TRB-2 3/16
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
Su precio$1,370.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
DISA-P2B-TRB-2 3/16 ANILLO INTERIOR ANCHO Y

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"