Motion
4A-99401

TIMKEN
4A-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.75 pulg. de diámetro exterior, 0.4688 pulg. de ancho
Artículo MI #14119802
No. Fabricante 4A-99401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
4A-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.75 pulg. de diámetro exterior, 0.4688 pulg. de ancho
Artículo MI #14119802
No. Fabricante 4A-99401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.75 pulg.
  • Ancho general
    0.4688 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893650548

Descripción general

Descripción del fabricante
4A-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 1/2 T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos