Motion
497A-99401

TIMKEN
497A-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.25 pulg. de diámetro exterior, 29.77 mm de ancho
Artículo MI #14119828
No. Fabricante 497A-99401
Precio274.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
497A-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.25 pulg. de diámetro exterior, 29.77 mm de ancho
Artículo MI #14119828
No. Fabricante 497A-99401
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
Precio274.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.422 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.25 pulg.
  • Ancho general
    29.77 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893780061

Descripción general

Descripción del fabricante
497A-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 O