Motion
02476-99402

TIMKEN
02476-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.688 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14119841
No. Fabricante 02476-99402
Precio147.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
02476-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.688 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14119841
No. Fabricante 02476-99402
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
Precio147.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.561 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.688 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893391427

Descripción general

Descripción del fabricante
02476-99402 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 O