Motion
786-99401

TIMKEN
786-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.1250 pulg. de diámetro interior, 7.125 pulg. de diámetro exterior, 48.01 mm de ancho
Artículo MI #14119857
No. Fabricante 786-99401
Precio932.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
786-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.1250 pulg. de diámetro interior, 7.125 pulg. de diámetro exterior, 48.01 mm de ancho
Artículo MI #14119857
No. Fabricante 786-99401
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
Precio932.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.125 pulg.
  • Ancho general
    48.01 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893783277

Descripción general

Descripción del fabricante
786-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos