Motion
3775-99401

TIMKEN
3775-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.672 pulg. de diámetro exterior, 30.30 mm de ancho
Artículo MI #14119863
No. Fabricante 3775-99401
Precio171.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
3775-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.0000 pulg. de diámetro interior, 3.672 pulg. de diámetro exterior, 30.30 mm de ancho
Artículo MI #14119863
No. Fabricante 3775-99401
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
Precio171.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.672 pulg.
  • Ancho general
    30.30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893780757

Descripción general

Descripción del fabricante
3775-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 OD