Motion
67390-99303

TIMKEN
67390-99303

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.2500 pulg. de diámetro interior, 7.75 pulg. de diámetro exterior, 1.8125 pulg. de ancho
Artículo MI #14119870
No. Fabricante 67390-99303
Precio3,365.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
67390-99303

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.2500 pulg. de diámetro interior, 7.75 pulg. de diámetro exterior, 1.8125 pulg. de ancho
Artículo MI #14119870
No. Fabricante 67390-99303
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
Precio3,365.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.844 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893347318

Descripción general

Descripción del fabricante
67390-99303 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8