Motion
29675-902C2

TIMKEN
29675-902C2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.438 pulg. de diámetro exterior, 1.339 pulg. de ancho
Artículo MI #14119877
No. Fabricante 29675-902C2
Precio644.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
29675-902C2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.7500 pulg. de diámetro interior, 4.438 pulg. de diámetro exterior, 1.339 pulg. de ancho
Artículo MI #14119877
No. Fabricante 29675-902C2
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
Precio644.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.669 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.438 pulg.
  • Ancho general
    1.339 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893922980

Descripción general

Descripción del fabricante
29675-902C2 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8