Motion
LM11749-99401

TIMKEN
LM11749-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 0.6875 pulg. de diámetro interior, 1.57 pulg. de diámetro exterior, 0.655 pulg. de ancho
Artículo MI #14119879
No. Fabricante LM11749-99401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
LM11749-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 0.6875 pulg. de diámetro interior, 1.57 pulg. de diámetro exterior, 0.655 pulg. de ancho
Artículo MI #14119879
No. Fabricante LM11749-99401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.655 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.57 pulg.
  • Ancho general
    0.655 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893984940

Descripción general

Descripción del fabricante
LM11749-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4