Motion
48290-99401

TIMKEN
48290-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 127 mm, 7.188 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #14119890
No. Fabricante 48290-99401
Precio875.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
48290-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 127 mm, 7.188 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #14119890
No. Fabricante 48290-99401
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
Precio875.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.563 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.188 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893657639

Descripción general

Descripción del fabricante
48290-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8