Motion
663-99303

TIMKEN
663-99303

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 5.75 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14119893
No. Fabricante 663-99303
Precio1,537.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
663-99303

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.2500 pulg. de diámetro interior, 5.75 pulg. de diámetro exterior, 1.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14119893
No. Fabricante 663-99303
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
Precio1,537.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.75 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992334664

Descripción general

Descripción del fabricante
663-99303 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos