Motion
3880-90037

TIMKEN
3880-90037

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.375 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho
Artículo MI #14119912
No. Fabricante 3880-90037
Precio638.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
3880-90037

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.6250 pulg. de diámetro interior, 3.375 pulg. de diámetro exterior, 1.1875 pulg. de ancho
Artículo MI #14119912
No. Fabricante 3880-90037
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
Precio638.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.864 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.375 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893298641

Descripción general

Descripción del fabricante
3880-90037 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 OD