Motion
568-90218

TIMKEN
568-90218

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.9063 pulg. de diámetro interior, 5 pulg. de diámetro exterior, 36.17 mm de ancho
Artículo MI #14119916
No. Fabricante 568-90218
Precio2,320.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
568-90218

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 2.9063 pulg. de diámetro interior, 5 pulg. de diámetro exterior, 36.17 mm de ancho
Artículo MI #14119916
No. Fabricante 568-90218
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
Precio2,320.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9063 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.842 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Ancho general
    36.17 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893058399

Descripción general

Descripción del fabricante
568-90218 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 OD