Motion
74537-906A2

TIMKEN
74537-906A2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.3750 pulg. de diámetro interior, 8.5 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14119925
No. Fabricante 74537-906A2
Precio24,483.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
74537-906A2

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.3750 pulg. de diámetro interior, 8.5 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14119925
No. Fabricante 74537-906A2
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
Precio24,483.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893759340

Descripción general

Descripción del fabricante
74537-906A2 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 8-24