Motion
575-90131

TIMKEN
575-90131

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 1.4210 pulg. de ancho
Artículo MI #14119933
No. Fabricante 575-90131
Precio1,125.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
575-90131

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, 5.512 pulg. de diámetro exterior, 1.4210 pulg. de ancho
Artículo MI #14119933
No. Fabricante 575-90131
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
Precio1,125.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.421 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.512 pulg.
  • Ancho general
    1.4210 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893344232

Descripción general

Descripción del fabricante
575-90131 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 OD