Motion
475-99402

TIMKEN
475-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 4.724 pulg. OD, 29.01 mm Ancho
Artículo MI #14119934
No. Fabricante 475-99402
Precio322.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
475-99402

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 4.724 pulg. OD, 29.01 mm Ancho
Artículo MI #14119934
No. Fabricante 475-99402
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
Precio322.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.563 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.724 pulg.
  • Ancho general
    29.01 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893780313

Descripción general

Descripción del fabricante
475-99402 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 OD