Motion
82576-90120

TIMKEN
82576-90120

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 9.5 pulg. de diámetro exterior, 56.64 mm de ancho
Artículo MI #14119974
No. Fabricante 82576-90120
Precio7,746.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
82576-90120

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 9.5 pulg. de diámetro exterior, 56.64 mm de ancho
Artículo MI #14119974
No. Fabricante 82576-90120
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
Precio7,746.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5 pulg.
  • Ancho general
    56.64 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893412924

Descripción general

Descripción del fabricante
82576-90120 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 8-24