Motion
15123-99401

TIMKEN
15123-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho
Artículo MI #14119977
No. Fabricante 15123-99401
Precio69.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
15123-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.563 pulg. de ancho
Artículo MI #14119977
No. Fabricante 15123-99401
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
Precio69.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.563 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.563 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893654096

Descripción general

Descripción del fabricante
15123-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 O