Motion
JLM820048-90A01

Timken
JLM820048-90A01

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #14120011
No. Fabricante JLM820048-90A01
Precio24,041.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JLM820048-90A01

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #14120011
No. Fabricante JLM820048-90A01
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
Precio24,041.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.102 pulg.
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893697253

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS JLM820048-90A01