Motion
H859049-99401

Timken
H859049-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 12.3750 pulg. de diámetro interior, 19.5 pulg. de diámetro exterior, 1.929 pulg. de ancho
Artículo MI #14120014
No. Fabricante H859049-99401
Precio43,244.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
H859049-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 12.3750 pulg. de diámetro interior, 19.5 pulg. de diámetro exterior, 1.929 pulg. de ancho
Artículo MI #14120014
No. Fabricante H859049-99401
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
Precio43,244.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12.3750 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.929 pulg.
  • Diámetro exterior
    19.5 pulg.
  • Ancho general
    1.929 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992330079

Descripción general

Descripción del fabricante
H859049-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-