Motion
JLM506849-99401

Timken
JLM506849-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 3.543 pulg. OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #14120071
No. Fabricante JLM506849-99401
Precio133.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JLM506849-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 3.543 pulg. OD, 23 mm Ancho
Artículo MI #14120071
No. Fabricante JLM506849-99401
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
Precio133.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.945 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.543 pulg.
  • Ancho general
    23 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893661452

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS JLM506849-99401