Motion
JM511946-99401

Timken
JM511946-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 4.331 pulg. OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #14120072
No. Fabricante JM511946-99401
Precio193.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JM511946-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 65 mm, 4.331 pulg. OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #14120072
No. Fabricante JM511946-99401
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
Precio193.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.772 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.331 pulg.
  • Ancho general
    28 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893661513

Descripción general

Descripción del fabricante
JM511946-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4