Motion
67780-90209

Timken
67780-90209

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 6.5000 pulg. de diámetro interior, 9.75 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14120081
No. Fabricante 67780-90209
Precio6,329.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
67780-90209

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 6.5000 pulg. de diámetro interior, 9.75 pulg. de diámetro exterior, 1.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #14120081
No. Fabricante 67780-90209
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
Precio6,329.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893361635

Descripción general

Descripción del fabricante
67780-90209 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 8-24