Motion
LM361649-99401

Timken
LM361649-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 13.5000 pulg. de diámetro interior, 17.75 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14120095
No. Fabricante LM361649-99401
Precio19,066.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM361649-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 13.5000 pulg. de diámetro interior, 17.75 pulg. de diámetro exterior, 2.6250 pulg. de ancho
Artículo MI #14120095
No. Fabricante LM361649-99401
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
Precio19,066.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.72 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.75 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893694894

Descripción general

Descripción del fabricante
LM361649-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 8