Motion
LL225749-99401

Timken
LL225749-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 127 mm, 6.531 pulg. OD, 0.906 pulg. Ancho
Artículo MI #14120120
No. Fabricante LL225749-99401
Precio1,244.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LL225749-99401

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 127 mm, 6.531 pulg. OD, 0.906 pulg. Ancho
Artículo MI #14120120
No. Fabricante LL225749-99401
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
Precio1,244.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    127 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.906 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.531 pulg.
  • Ancho general
    0.906 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893351360

Descripción general

Descripción del fabricante
LL225749-99401 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos