Motion
36690-99417

Timken
36690-99417

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 7.625 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #14120140
No. Fabricante 36690-99417
Precio773.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
36690-99417

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 5.7500 pulg. de diámetro interior, 7.625 pulg. de diámetro exterior, 1.1250 pulg. de ancho
Artículo MI #14120140
No. Fabricante 36690-99417
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
Precio773.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.844 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.625 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992327857

Descripción general

Descripción del fabricante
36690-99417 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8