Motion
12175-99404

Timken
12175-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.031 pulg. de diámetro exterior, 0.771 pulg. de ancho
Artículo MI #14120155
No. Fabricante 12175-99404
Precio525.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
12175-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.031 pulg. de diámetro exterior, 0.771 pulg. de ancho
Artículo MI #14120155
No. Fabricante 12175-99404
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
Precio525.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.771 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.031 pulg.
  • Ancho general
    0.771 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893396569

Descripción general

Descripción del fabricante
12175-99404 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 O