Motion
2582-99407

Timken
2582-99407

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.615 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #14120156
No. Fabricante 2582-99407
Precio174.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
2582-99407

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 1.2500 pulg. de diámetro interior, 2.615 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho
Artículo MI #14120156
No. Fabricante 2582-99407
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
Precio174.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.615 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992334794

Descripción general

Descripción del fabricante
2582-99407 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 OD