Motion
HH221449-99404

Timken
HH221449-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 7.5 pulg. de diámetro exterior, 57.53 mm de ancho
Artículo MI #14120158
No. Fabricante HH221449-99404
Precio1,381.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HH221449-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 4.0000 pulg. de diámetro interior, 7.5 pulg. de diámetro exterior, 57.53 mm de ancho
Artículo MI #14120158
No. Fabricante HH221449-99404
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
Precio1,381.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    4.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5 pulg.
  • Ancho general
    57.53 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992322647

Descripción general

Descripción del fabricante
HH221449-99404 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4