Motion
594A-99404

Timken
594A-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 5.813 pulg. de diámetro exterior, 36.32 mm de ancho
Artículo MI #14120176
No. Fabricante 594A-99404
Precio1,946.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
594A-99404

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 5.813 pulg. de diámetro exterior, 36.32 mm de ancho
Artículo MI #14120176
No. Fabricante 594A-99404
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
Precio1,946.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.43 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.813 pulg.
  • Ancho general
    36.32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0013992330215

Descripción general

Descripción del fabricante
594A-99404 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8 O

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos