Motion
32309-90KA5

Timken
32309-90KA5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #14120208
No. Fabricante 32309-90KA5
Precio104.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
32309-90KA5

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 45 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho
Artículo MI #14120208
No. Fabricante 32309-90KA5
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
Precio104.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.693 pulg.
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893885940

Descripción general

Descripción del fabricante
32309-90KA5 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS <4 O