Motion
30219-90KB3

Timken
30219-90KB3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 6.6930 pulg. OD, 34.50 mm Ancho
Artículo MI #14120209
No. Fabricante 30219-90KB3
Precio444.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
30219-90KB3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 95 mm, 6.6930 pulg. OD, 34.50 mm Ancho
Artículo MI #14120209
No. Fabricante 30219-90KB3
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
Su precio$444.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.575 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6930 pulg.
  • Ancho general
    34.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893880150

Descripción general

Descripción del fabricante
30219-90KB3 COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS 4-8